Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO BCH06435 kaistalämmitin 480v 3 tuuman leveys 1400 astetta F | AC3TJA 2VYW1

TEMPCO BCH06435 kaistanlämmitin 480v 3 tuumaa leveys 1400 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3TJA Malli: BCH06435Ristiviite: 2VYW1
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
€293.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBändinlämmitin
Ampeeria5.83
Sisällä Dia.10 "
MateriaaliKeraaminen eristetty kuitu
Maks. Lämpötila1400-astetta F
TerminaalitVastakkainen puoli
Lopettaminen10 - 32 ruuviliitin
Jännite480
Wattin tiheys27 neliömetriä
Watts2800
Leveys3"
Leveystoleranssi+/- 1/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSisällä Dia.Wattin tiheysWattsLeveysLeveystoleranssiHinta
TEMPCO BCH06438 nauhalämmitin vastakkaisella puolella 1400 astetta F | AC3THQ 2VYV1 BCH064384.586"31 neliömetriä22004"+/- 1/8 "€236.67
TEMPCO BCH06437 kaistalämmitin 1400 astetta F 480v 3 tuuman leveys | AC3THU 2VYV4 BCH064374.177.5 "30 neliömetriä20003"+/- 1/4 "€185.65
TEMPCO BCH03960 Kaistalämmitin 480v 4 tuuman leveys 1400 astetta F | AC3THW 2VYV6 BCH039606.258"31 neliömetriä30004"+/- 1/4 "€278.42
TEMPCO BCH00151 kaistalämmitin 480v 1400 astetta F 3 tuuman leveys | AC3THZ 2VYV9 BCH001515.219.437 "29 neliömetriä25003"+/- 1/4 "€261.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO BCH06435 kaistanlämmitin 480v 3 tuumaa leveys 1400 astetta F
€293.88 / yksikkö