Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKE08 Rajakytkimen pään vaimennustikku F / xckj | AF9FZM 2EJ10

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE08 rajakytkimen heiluntapuikko F/xckj

Varastossa
Tuote: AF9FZM Malli: ZCKE08Ristiviite: 2EJ10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituus5.06 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliVaaputikku
Ampeeria3A / 0.27A
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeOmnidirectional
NEMA-luokitusEi arvioitu
Käyttövoima1.44 tuumaa
Käyttölämpötila.-25 - 70 astetta F
Matkustaa90 Tutkinnot
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Hetkellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttövoimaHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKD08 Rajakytkimen pään vaaputikku F / xckl | AF9FYH 2EH98 08 ZCKD1.15 tuumaa-lb€102.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE08 rajakytkimen heiluntapuikko F/xckj
€87.05 / yksikkö