Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKD10 Rajakytkimen päämäntä F / xckl | AF9FYJ 2EH99

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD10 rajakytkimen pään mäntä F/xckl

Varastossa
Tuote: AF9FYJ Malli: ZCKD10Ristiviite: 2EH99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituus0.93 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria3A / 0.27A
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeEi määritelty
NEMA-luokitusEi arvioitu
Käyttövoima3.40 tuumaa-lb
Käyttölämpötila.-25 - 70 astetta F
Matkustaa0.22 "
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Hetkellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiAmpeeriaLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCEF0-rajakytkimen päämäntä | AF7JPW 21HK63 ZCEF00.94 "ylinEi sovellettavissaPystysuora0.60 tuumaa-lb0.2 "€48.44
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE61 Rajakytkimen pään mäntä F/xckj | AF9FZP 2EJ14 ZCKE610.43 "ylinEi sovellettavissaOmnidirectional4.50 tuumaa-lb0.24 "€78.28
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKE63 Rajakytkimen männän mäntä F / xckj Raja | AF9FZQ 2EJ15 ZCKE630.43 "Puoli3A / 0.27AOmnidirectional4.50 tuumaa-lb0.24 "€90.30
TELEMECANIQUE-ANTURIT ZCE10-rajakytkimen päämännän ylätoimilaite | AG7BJP 4AJ58 ZCE100.39 "ylinEi sovellettavissaOmnidirectional1.90 tuumaa-lb0.2 "€21.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD10 rajakytkimen pään mäntä F/xckl
€43.76 / yksikkö