Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE-ANTURIT ZCE10-rajakytkimen päämännän ylätoimilaite | AG7BJP 4AJ58

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE10 rajakytkimen pään männän ylätoimilaite

Varastossa
Tuote: AG7BJP Malli: ZCE10Ristiviite: 4AJ58

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituus0.39 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
Toimilaitteen tyyppiMäntä
AmpeeriaEi sovellettavissa
Varren syvyys0.39 "
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeOmnidirectional
NEMA-luokitusEi arvioitu
Käyttövoima1.90 tuumaa-lb
Käyttölämpötila.-25 - 70 astetta F
Matkustaa0.2 "
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Hetkellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiAmpeeriaLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCEF0-rajakytkimen päämäntä | AF7JPW 21HK63 ZCEF00.94 "ylinEi sovellettavissaPystysuora0.60 tuumaa-lb0.2 "€48.44
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKD10 Rajakytkimen päämäntä F / xckl | AF9FYJ 2EH99 10 ZCKD0.93 "ylin3A / 0.27AEi määritelty3.40 tuumaa-lb0.22 "€43.76
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE61 Rajakytkimen pään mäntä F/xckj | AF9FZP 2EJ14 ZCKE610.43 "ylinEi sovellettavissaOmnidirectional4.50 tuumaa-lb0.24 "€78.28
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKE63 Rajakytkimen männän mäntä F / xckj Raja | AF9FZQ 2EJ15 ZCKE630.43 "Puoli3A / 0.27AOmnidirectional4.50 tuumaa-lb0.24 "€90.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE10 rajakytkimen pään männän ylätoimilaite
€21.20 / yksikkö