Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MDM50B Sisäinen kierteiliitin 125vac / 150vdc | AF6HBK 19MJ08

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MDM50B sisäkierreliitin 125vac/150vdc

Varastossa
Tuote: AF6HBK Malli: XZCC12MDM50BRistiviite: 19MJ08

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen lankaliitin
Loppu 1 nastojen lukumäärä5
Lanka 1M12
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
Loppu 2 nastojen lukumäärä0
IP-luokitus67
Maks. Vahvistimet3A
Maks. Jännite125VAC / 150VDC
Johtimien lukumäärä5
Temp. alue-40 astetta 85 astetta C.
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)7.98
HS-koodi8536904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1. loppu sukupuoli (mies)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
TELEMECANIQUE-ANTURIT XZCC12MCM40B sisäinen kierteiliitin 125vac / 150vdc | AF6HBG 19MJ05 XZCC12MCM40B44€21.42
TELEMECANIQUE -ANTURIT XZCC12MCM50B Sisäkierreliitin 125vac/150vdc | AF6HBH 19MJ06 XZCC12MCM50B55€23.47
TELEMECANIQUE-ANTURIT XZCC12MDM40B ulkoinen kierteiliitin 125vac / 150vdc | AF6HBJ 19MJ07 XZCC12MDM40B44€20.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MDM50B sisäkierreliitin 125vac/150vdc
€25.29 / yksikkö