Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE-ANTURIT XZCC12FCM40B sisäinen kierteiliitin 125vac / 150vdc | AF6HBC 19MJ01

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FCM40B sisäkierreliitin 125vac/150vdc

Varastossa
Tuote: AF6HBC Malli: XZCC12FCM40BRistiviite: 19MJ01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen lankaliitin
Kaapelin pituus6.56ft.
Loppu 1 nastojen lukumäärä4
Lanka 1M12
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
Loppu 2 nastojen lukumäärä0
IP-luokitus67
Takki väriMusta
Maks. Vahvistimet3A
Maks. Jännite125VAC / 150VDC
Johtimien lukumäärä4
Temp. alue-40 astetta 85 astetta C.
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • 1. pää pistokkeen pää (suorakulmainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
TELEMECANIQUE-ANTURIT XZCC12FCM50B sisäinen kierteiliitin 125vac / 150vdc | AF6HBD 19MJ02 XZCC12FCM50B55€26.91
TELEMECANIQUE -ANTURIT XZCC12FDM40B Sisäkierreliitin 125vac/150vdc | AF6HBE 19MJ03 XZCC12FDM40B44€28.43
TELEMECANIQUE-ANTURIT XZCC12FDM50B sisäinen kierteiliitin 125vac / 150vdc | AF6HBF 19MJ04 XZCC12FDM50B55€28.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FCM40B sisäkierreliitin 125vac/150vdc
€25.49 / yksikkö