Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUDA2PSMM8-kuituoptinen anturi, yksi näyttö Pnp | AG7BJL 4AJ50

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA2PSMM8 kuituoptinen anturi, yksi näyttö Pnp

Varastossa
Tuote: AG7BJL Malli: XUDA2PSMM8Ristiviite: 4AJ50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€387.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuituoptinen anturi
Piirin tyyppiPNP NO / NC
Syvyys2.56 "
näyttöLED
SähköliitäntäM8-liitin
Korkeus1.57 "
IP-luokitus65
Maks. Kuormavirta100mA
NEMA-luokitus1, 3, 4, 6, 12,13
Toimintataajuus1000 - 5000 Hz
Käyttölämpötila alue13 astetta 131 astetta F
Virtalähde12 - 24 VDC
Vasteaika0.1 ms.
Leveys0.39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8541408000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA2PSMM8 kuituoptinen anturi, yksi näyttö Pnp
€387.20 / yksikkö