Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUB9ANANM12 -valosensori 78.7 Npn: ssä Ei | AG2VLJ 32J334

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANANM12 Valosähköinen anturi 78.7 In Npn No

Varastossa
Tuote: AG2VLJ Malli: XUB9ANANM12Ristiviite: 32J334

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliPBT
Piirin tyyppiNPN
Syvyys0.71 "
Halkaisija18mm
SähköliitäntäM12-liitin
IP-luokitus67
Pituus2.44 "
ValonlähdePunainen LED
Maks. Kuormavirta100mA
Maks. Tunnistusetäisyys7 ft.
NEMA-luokitusEi arvioitu
Toimintataajuus500 Hz
Käyttölämpötila alue-25 astetta 55 astetta C.
ToimintatilaPimeä päällä
Tehontarve12 - 24 VDC
Vasteaika1.0 ms.
TunnistusmenetelmäPolarisoitu heijastava
ShapeLieriömäinen
Leveys1.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8541408000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSähköliitäntäPituusToimintatilaTunnistusmenetelmäLeveysHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUB9ANANL2 -valosensori 78.7 Npn: ssä Ei | AG2VLA 32J326 XUB9ANANL22m-kaapeli1.89 "Pimeä päälläPolarisoitu heijastava1.1 "€176.10
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANBNL2 Valosähköinen anturi 78.7 Npn Nc | AG2VLB 32J327 XUB9ANBNL22m-kaapeli1.89 "Valo päälläPolarisoitu heijastava1.1 "-
Tarjouspyyntö
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUB5ANANL2 -valosensori 23.6 Npn-tilassa Ei | AG2VLE 32J330 XUB5ANANL22m-kaapeli2.44 "Valo päälläDiffuusi1.73 "€172.48
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUB5ANBNL2 -valosensori 23.6 Npn Nc | AG2VLF 32J331 XUB5ANBNL22m-kaapeli2.44 "Pimeä päälläDiffuusi1.73 "€172.48
TELEMECANIQUE -ANTURIT XUB9ANBNM12 Valosähköinen anturi 78.7 Npn Nc | AG2VLK 32J335 XUB9ANBNM12M12-liitin2.44 "Valo päälläPolarisoitu heijastava1.1 "€234.08
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUB5ANANM12 -valosensori 23.6 Npn: ssä Ei | AG2VLN 32J338 XUB5ANANM12M12-liitin2.99 "Valo päälläDiffuusi1.73 "€162.89
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUB5ANBNM12 -valosensori 23.6 Npn Nc | AG2VLP 32J339 XUB5ANBNM12M12-liitin2.99 "Pimeä päälläDiffuusi1.73 "€240.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANANM12 Valosähköinen anturi 78.7 In Npn No
€174.04 / yksikkö