Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE SENSORS XSZB112 Mount F / 12mm halkaisija-anturi | AG7CGT 5B234

TELEMECANIQUE SENSORS XSZB112 kiinnitys F/ 12mm halkaisija-anturi

Varastossa
Tuote: AG7CGT Malli: XSZB112Ristiviite: 5B234

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäheisyysanturin kiinnike
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TELEMECANIQUE SENSORS XSZB130 Mount F / 30mm halkaisija-anturi | AG7CGQ 5B232 XSZB130€11.94
TELEMECANIQUE SENSORS XSZB118 Mount F/ 18mm halkaisija -anturi | AG7CGR 5B233 XSZB118€11.85
TELEMECANIQUE-ANTURIT XSZB108 Kiinnitys F / 8mm halkaisija-anturi | AG7CGU 5B235 XSZB108€9.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XSZB112 kiinnitys F/ 12mm halkaisija-anturi
€10.71 / yksikkö