Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS518B1PBM12 Läheisyysanturi Induktiivinen 18 mm PNP NC | AG9FWZ 1EXH9

TELEMECANIQUE SENSORS XS518B1PBM12 Induktiivinen läheisyysanturi 18mm PNP NC

Varastossa
Tuote: AG9FWZ Malli: XS518B1PBM12Ristiviite: 1EXH9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMetalli
Kotelon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Piirin tyyppi3 Lanka PNP
Etäisyyden havaitseminen5.0mm
Sähköliitäntä4-nastainen M12-liitin
IP-luokitus67, 69 tuhatta
Pituus41mm
Maks. Nykyinen kuorma200mA
NEMA-luokitus4X
Toimintataajuus2000 Hz
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TulostustilaNC
Tehontarve12 - 24 VDC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Anturin halkaisija18.0mm
Suojattu / suojaamatonSuojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: LED-merkkivalo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila aluePerusmateriaaliKotelon materiaaliTehontarveSuojattu / suojaamatonPiirin tyyppiSähköliitäntäIP-luokitusHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS108BLNAL2 Läheisyysanturi Induktiivinen 8 mm NPN NO | AG9FNH 1EVJ2 XS108BLNAL2-13 - 158 astetta FMetalliNikkelipinnoitettu messinki12 - 24 VDCSuojattu3 Lanka NPN2m-kaapeli67€98.91
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS108BLNAM12 Läheisyysanturi Induktiivinen 1.5 mm NPN NO | AG9FNJ 1EVJ4 XS108BLNAM12-13 - 158 astetta FMetalliNikkelipinnoitettu messinki12 - 24 VDCSuojattu3 Lanka NPN4-nastainen M12-liitin67€111.18
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS108BLPAL2 Läheisyysanturi Induktiivinen 8 mm PNP NO | AG9FNK 1EVK1 XS108BLPAL2-13 - 158 astetta FMetalliNikkelipinnoitettu messinki12 - 24 VDCSuojattu3 Lanka PNP2m-kaapeli67€102.03
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS108BLPAL5 Läheisyysanturi Induktiivinen 8 mm PNP NO | AG9FNL 1EVK2 XS108BLPAL5-13 - 158 astetta FMetalliNikkelipinnoitettu messinki12 - 24 VDCSuojattu3 Lanka PNP5m-kaapeli67€103.23
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS108BLPAM12 Läheisyysanturi Induktiivinen 8 mm PNP NO | AG9FNM 1EVK3 XS108BLPAM12-13 - 158 astetta FMetalliNikkelipinnoitettu messinki12 - 24 VDCSuojattu3 Lanka PNP4-nastainen M12-liitin67€101.98
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS108BLPAM8 Läheisyysanturi Induktiivinen 8 mm PNP NO | AG9FNN 1EVK4 XS108BLPAM8-13 - 158 astetta FMetalliNikkelipinnoitettu messinki12 - 24 VDCSuojattu3 Lanka PNP3-nastainen M8-liitin67€93.24
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS112BLNAL2 Läheisyysanturi Induktiivinen 12 mm NPN NO | AG9FNP 1EVL4 XS112BLNAL2-13 - 158 astetta FMetalliNikkelipinnoitettu messinki12 - 24 VDCSuojattu3 Lanka NPN2m-kaapeli67€91.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS518B1PBM12 Induktiivinen läheisyysanturi 18mm PNP NC
€168.85 / yksikkö