Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE ANTURIT XCSM3715L2 Turvalukituskytkin 1no 2nc 1.5a | AF6FWB 12G767

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3715L2 Turvalukituskytkin 1ei 2nc 1.5a

Varastossa
Tuote: AF6FWB Malli: XCSM3715L2Ristiviite: 12G767

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus1.5A @ 300V
Toimilaitteen pituus1.35 "
Rungon materiaalisinkkialumiinin
Kaapelin pituus6.6ft.
Yhteyden tyyppi30 "x 60"
Yhteydenottolomake1EI, 1NC
DC-kontaktin luokitus1.5A @ 300V
Syvyys0.63 "
Päämateriaalisinkkialumiinin
Korkeus3.7 "
IP-luokitus66, 67, 68
LiikeVaakasuora
Käyttövoima4.4 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TyyliMuovinen rullavipu
Leveys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Muovikansi, kiinnitetty 5-osaisella hylsypään turvaruuvilla, pyörivä pää, 0.88 lb.in. Positiivinen avaamisen minimivääntömomentti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusYhteyden tyyppiSyvyysKorkeusIP-luokitusKäyttövoimaHinta
TELEMECANIQUE ANTURIT XCSD3718N12 Turvalukituskytkin 1no 2nc 1.5a | AF6FWF 12G771 XCSD3718N120.39 "30 "x 48"1.36 "4.79 "66, 672.21 tuumaa - lb€177.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3715L2 Turvalukituskytkin 1ei 2nc 1.5a
€275.69 / yksikkö