Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSE7313 Turvalukituskytkin 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRH 10D245

TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7313 Turvalukituskytkin 1no 2nc 6a@300v

Varastossa
Tuote: AF6FRH Malli: XCSE7313Ristiviite: 10D245

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,009.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus6A @ 300V
Toimilaitteen pituusAvainriippuvainen
Rungon materiaalisinkkialumiinin
Putken koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppi30 "x 48"
Yhteydenottolomake1EI, 2NC
DC-kontaktin luokitus3A @ 300V
Syvyys5.75 "
Päämateriaalisinkkialumiinin
Korkeus1.73 "
IP-luokitus67
NEMA-luokitus4, 4X, 12
Käyttövoima4.5 lb
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TyyliKäyttöavain, solenoidilukitus
Leveys3.86 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vesitiivis, pölytiivis ja korroosionkestävä (sisä- / ulkokäyttöinen) kotelo, oranssi LED - vihreä LED-merkkivalo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteydenottolomakeDC-kontaktin luokitusSyvyysKorkeusKäyttövoimaLeveysHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSE7333 Turvalukituskytkin 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRJ 10D246 XCSE7333sinkkialumiinin1EI, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb3.86 "€1,347.18
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSTE7313 Turvalukituskytkin 2nc 6a @ 300v | AF6FRX 10D258 XCSTE7313Muovi2NC3A @ 24V3.68 "1.3 "3.4 lb4.33 "€517.86
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSTE7333 Turvalukituskytkin 2nc 6a @ 300v | AF6FRY 10D259 XCSTE7333Muovi2NC3A @ 300V3.68 "1.3 "3.4 lb4.33 "€571.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7313 Turvalukituskytkin 1no 2nc 6a@300v
€1,009.94 / yksikkö