Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT VM18NNO Ultraäänianturi NPN 508mm 18mm Halkaisija | AG9FUP 1EXB4

TELEMECANIQUE SENSORS VM18NNO Ultraäänianturi NPN 508mm 18mm Halkaisija

Varastossa
Tuote: AG9FUP Malli: VM18NNORistiviite: 1EXB4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen ultraäänianturi
Kotelon materiaaliMuovi
Piirin tyyppiEI
Etäisyyden havaitseminen508mm
Halkaisija18mm
Sähköliitäntä3 m kaapeli M12-liittimellä
IP-luokitus67
Pituus3.06 "
Max. Ladata40mA
NEMA-luokitus4X
Toimintataajuus300 kHz
Käyttölämpötila alue-22 - 152 astetta F
ulostuloNPN
Virta vaaditaan12 - 24 VDC
Vasteaika15.0 ms.
Leveys0.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tamper Proof

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM18NNO Ultraäänianturi NPN 508mm 18mm Halkaisija
€213.56 / yksikkö