Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1554000 Porausruuvi, 1/4-14 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa Pituus, 100Pk | AC6VHF 36K108

TEKS 1554000 Porausruuvi, 1/4-14 kierrekoko, 2-1/2 tuuman pituus, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AC6VHF Malli: 1554000Ristiviite: 36K108

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 3
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunHarmaa Spex
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.563 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus2.5 "
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-14
Tyyppikeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1554000 Porausruuvi, 1/4-14 kierrekoko, 2-1/2 tuuman pituus, 100 Pk
€83.12 /pakkaus