Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1389000 Porausruuvi, kierrekoko 1/4-14, pituus 7/8 tuumaa, 500 pk | AC6VHL 36K113

TEKS 1389000 Porausruuvi, 1/4-14 kierrekoko, 7/8 tuuman pituus, 500 Pk

Varastossa
Tuote: AC6VHL Malli: 1389000Ristiviite: 36K113

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 1
Drive TypeSisäinen kuusiokolo
Kuljettajan koko5/16'
Suorittaa loppuunClimaseal
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.563 "
Pään korkeus0.28
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.313 "
Pituus7 / 8 "
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-14
Tyyppikeisarillinen
Aluslevy OD0.563 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.22
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1389000 Porausruuvi, 1/4-14 kierrekoko, 7/8 tuuman pituus, 500 Pk
€212.30 /pakkaus