Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1376000 Porausruuvi, #10-16 Kierrekoko, 3/4 tuumaa Pituus, 500Pk | AC6VJF 36K131

TEKS 1376000 porausruuvi, kierrekoko nro 10-16, pituus 3/4 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AC6VJF Malli: 1376000Ristiviite: 36K131

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 1
Drive TypeSisäinen kuusiokolo
Kuljettajan koko5/16'
Suorittaa loppuunClimaseal
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.438 "
Pään korkeus0.29 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.313 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 10-16
Tyyppikeisarillinen
Aluslevy OD0.438 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.93
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1376000 porausruuvi, kierrekoko nro 10-16, pituus 3/4 tuumaa, 500 pk
€162.41 /pakkaus