Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1094000 Drilling Screw, #12-24 Thread Size, 2-3/4 Inch Length, 250Pk | AC6VKV 36K168

TEKS 1094000 porausruuvi, kierrekoko 12-24, pituus 2-3/4 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AC6VKV Malli: 1094000Ristiviite: 36K168

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 4
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunHarmaa Spex
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.563 "
Head TypeTasainen
Pituus2.75 "
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 12-24
Tyyppikeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.59
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1094000 porausruuvi, kierrekoko 12-24, pituus 2-3/4 tuumaa, 250 pk
€212.10 /pakkaus