Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1092000 Porausruuvi, #12-24 Kierrekoko, 2-1/4 tuumaa Pituus, 250Pk | AC6VKU 36K167

TEKS 1092000 porausruuvi, kierrekoko 12-24, pituus 2-1/4 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AC6VKU Malli: 1092000Ristiviite: 36K167

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 4
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunHarmaa Spex
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.563 "
Head TypeTasainen
Pituus2.25 "
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 12-24
Tyyppikeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.15
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1092000 porausruuvi, kierrekoko 12-24, pituus 2-1/4 tuumaa, 250 pk
€171.79 /pakkaus