Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1005000 Porausruuvi, #10-16 Kierrekoko, 3/4 tuumaa Pituus, 500Pk | AC6VJE 36K130

TEKS 1005000 porausruuvi, kierrekoko nro 10-16, pituus 3/4 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AC6VJE Malli: 1005000Ristiviite: 36K130
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
€203.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 3
Drive TypeSisäinen kuusiokolo
Kuljettajan koko5/16'
Suorittaa loppuunClimaseal
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.563 "
Pään korkeus0.19 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.313 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 10-16
Tyyppikeisarillinen
Aluslevy OD0.563 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1005000 porausruuvi, kierrekoko nro 10-16, pituus 3/4 tuumaa, 500 pk
€203.07 /pakkaus