Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHSPRAY HK-0878 Juotoskärjen koko 0.8mm sisähalkaisija 1.8mm ulkohalkaisija | AH3JDB 32LF60

TECHSPRAY HK-0878 juotteenpoistokärjen koko 0.8 mm sisähalkaisija 1.8 mm ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AH3JDB Malli: HK-0878Ristiviite: 32LF60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotteenpoistovinkki
Koko0.8 mm ID, 1.8 mm OD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
TECHSPRAY 20-0110 Juotteenpoistokärjen koko 1mm ID 2mm OD | AH3JCB 32LF24 20-01101 mm ID, 2 mm OD€4.27
TECHSPRAY 20-0113 Juotteenpoistokärjen koko 1.3 mm ID 2.3 mm OD | AH3JCC 32LF25 20-01131.3 mm ID, 2.3 mm OD€4.24
TECHSPRAY HK-0879 Juotoskärjen koko 1.0 mm sisähalkaisija 2.0 mm ulkohalkaisija | AH3JDC 32LF61 HK 08791.0 mm ID, 2.0 mm OD€25.66
TECHSPRAY HK-0881 Juotoskärjen koko 1.0 mm sisähalkaisija 2.5 mm ulkohalkaisija | AH3JDE 32LF63 HK 08811.0 mm ID, 2.5 mm OD€26.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHSPRAY HK-0878 juotteenpoistokärjen koko 0.8 mm sisähalkaisija 1.8 mm ulkohalkaisija
€25.66 / yksikkö