Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHSPRAY EW-306 Juotoskärki Pitkä ruuvimeisseli 2.0 mm | AH3JCX 32LF56

TECHSPRAY EW-306 juotoskärki pitkä ruuvimeisseli 2.0 mm

Varastossa
Tuote: AH3JCX Malli: EW-306Ristiviite: 32LF56

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Koko2"
TyyppiPitkä ruuvimeisseli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
TECHSPRAY 33-1658 juotoskärki ruuvimeisseli, koko 4.8 mm | AH3JCF 32LF28 33-16584.8mmRuuvitaltta€9.12
TECHSPRAY 42-355 juotoskärki ruuvimeisseli, koko 1.6 mm | AH3JCG 32LF30 42-3551.6mmRuuvitaltta-
Tarjouspyyntö
TECHSPRAY 44-352 Juotoskärjen taltta 4.8mm RoHS Cmpliant | AH3JCH 32LF32 44-3524.8mmTaltta€15.24
TECHSPRAY 66-349 juotoskärki ruuvimeisseli, koko 8.0 mm | AH3JCK 32LF34 66-3498.0mmRuuvitaltta-
Tarjouspyyntö
TECHSPRAY EW-103 juotoskärki ruuvimeisseli Koko 4.8mm | AH3JCV 32LF53 EW-1034.8mmRuuvitaltta€5.96
TECHSPRAY EW-304 juotoskärki pitkä ruuvimeisseli 1.2 mm | AH3JCW 32LF55 EW-3041.2mmPitkä ruuvimeisseli€6.26
TECHSPRAY EW-401 Juotoskärki kartiomainen 0.6 mm | AH3JCY 32LF57 EW-4010.6mmKartiomainen€6.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHSPRAY EW-306 juotoskärki pitkä ruuvimeisseli 2.0 mm
€6.93 / yksikkö