TECHSPRAY 42-355 juotoskärki ruuvimeisseli, koko 1.6 mm | AH3JCG 32LF30

TECHSPRAY 42-355 Juotoskärki ruuvimeisseli, koko 1.6 mm

Tuote: AH3JCG Malli: 42-355Ristiviite: 32LF30

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Koko1.6mm
TyyppiRuuvitaltta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
TECHSPRAY 33-1658 juotoskärki ruuvimeisseli, koko 4.8 mm | AH3JCF 32LF28 33-16584.8mmRuuvitaltta€8.66
TECHSPRAY 44-352 Juotoskärjen taltta 4.8mm RoHS Cmpliant | AH3JCH 32LF32 44-3524.8mmTaltta€14.48
TECHSPRAY 66-349 juotoskärki ruuvimeisseli, koko 8.0 mm | AH3JCK 32LF34 66-3498.0mmRuuvitaltta-
Tarjouspyyntö
TECHSPRAY EW-103 juotoskärki ruuvimeisseli Koko 4.8mm | AH3JCV 32LF53 EW-1034.8mmRuuvitaltta€5.66
TECHSPRAY EW-304 juotoskärki pitkä ruuvimeisseli 1.2 mm | AH3JCW 32LF55 EW-3041.2mmPitkä ruuvimeisseli€5.93
TECHSPRAY EW-306 Juotoskärki Pitkä ruuvimeisseli 2.0 mm | AH3JCX 32LF56 EW-3062"Pitkä ruuvimeisseli€6.02
TECHSPRAY EW-401 Juotoskärki kartiomainen 0.6 mm | AH3JCY 32LF57 EW-4010.6mmKartiomainen€5.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHSPRAY 42-355 Juotoskärki ruuvimeisseli, koko 1.6 mm