Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHSPRAY 1816-100F Kiteyttävä punos 100 jalkaa, koko 3 | AF7ZGE 23UL37

TECHSPRAY 1816-100F juotteenpoistopunos, 100 jalkaa, koko 3

Varastossa
Tuote: AF7ZGE Malli: 1816-100FRistiviite: 23UL37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosporaus
VäriVihreä
Pituus100ft.
Leveys0.075 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7413009000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Punosnumero (3)
    • Flux Type (ei puhdista)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TECHSPRAY 1816-50F Kiteyttävä punos 50 jalkaa Koko 3 | AF7ZGD 23UL36 1816-50F50ft.€74.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHSPRAY 1816-100F juotteenpoistopunos, 100 jalkaa, koko 3
€142.31 / yksikkö