TECHNIKS ELM-300 nostomagneetti 660 lb litteä 300 lb pyöreä | AH6EPW 35YJ70

TECHNIKS ELM-300 nostomagneetti 660 lb litteä 300 lb pyöreä

Varastossa
Tuote: AH6EPW Malli: ELM-300Ristiviite: 35YJ70

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,551.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarvinaisten maametallien nostomagneetti
Bailin avauskorkeus6-1 / 8 "
Vakuuden aukon leveys3-1 / 8 "
alaviitteetSuurin kuormitus riippuu varaston paksuudesta, hiilipitoisuudesta ja pinnan viimeistelystä
kahvan pituus7 5 / 16 "
Magneetin korkeus3.75 "
Magneetin pituus6.125 "
Magneettimateriaalineodyymi
Magneetin leveys3.625 "
Maks. Lämmönkestävä lämpötila.176-astetta F
Maks. Nimellinen tasainen kapasiteetti660 lb
Kokonaiskorkeus3.75 "
Kokonaispituus6.125 "
kokonaisleveys3.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.333
Laivan korkeus (cm)15.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.02
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneetin aktivointi: On / Off-kahvan lukitseminen
    • Maks. Nimellinen pyöreä kapasiteetti: 300 lb.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHNIKS ELM-300 nostomagneetti 660 lb litteä 300 lb pyöreä
€1,551.35 / yksikkö