Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEDERAL SIGNAL 439238-95 Halogeenilamppu 55w | AD2WVE 3VPA4

FEDERAL SIGNAL 439238-95 Halogeenilamppu 55w

Varastossa
Tuote: AD2WVE Malli: 439238-95Ristiviite: 3VPA4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolamppu
lampun tyyppiHalogeeni
ShapeKynttilä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8512906000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL 439238-95 Halogeenilamppu 55w
€2.63 / yksikkö