Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX HKH0.00BK Kuumaveitsen leikkaustyökalu, kädessä pidettävä AC3CQX 2RMC5

TECHFLEX HKH0.00BK Käsikäyttöinen kuumaveitsileikkaustyökalu

Varastossa
Tuote: AC3CQX Malli: HKH0.00BKRistiviite: 2RMC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä kuuma veitsi
Automaattinen sammutusEi
Terän pituus2.5 "
CutsMuovi, vaahto, korkki ja muut pehmeät materiaalit
Käyttölämpötila.600-astetta F
Kokonaispituus11.75 "
Tyyppikannettavat
Jännite120
Watts120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 120 wattia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX HKH0.00BK Käsikäyttöinen kuumaveitsileikkaustyökalu
€186.76 / yksikkö