Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORALITE 18853 Heijastinnauha, 1 tuuman leveys, 150 jalan pituus, koulubussi, rulla | CE9QMZ 53TX90

ORALITE 18853 Heijastinnauha, 1 tuuman leveys, 150 jalkaa pituus, koulubussi, rulla

Varastossa
Tuote: CE9QMZ Malli: 18853Ristiviite: 53TX90

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräheijastava nauha
Tartunnan lujuus96 oz. Tuumaa
VäriKeltainen
Pituus150 ft
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.20 - 125 astetta F.
Paksuus8 tuhat
TyyppiKoulubussi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliPaksuusTyyppiHinta
ORALITE V59-010150-020 Heijastinnauha, 1 tuuman leveys, 150 jalan pituus, koulubussi, rulla | CE9QNA 53TY30 V59-010150-020Keltainenpolykarbonaatti9 tuhatKoulubussi€74.45
ORALITE 22044 Heijastinnauha, 1 tuuman leveys, 150 jalan pituus, hätäajoneuvo, rulla | CE9QND 53TY11 22044punainenVinyyli8 tuhatHälytysajoneuvo€82.23
ORALITE 22047 Heijastinnauha, 1 tuuman leveys, 150 jalan pituus, hätäajoneuvo, rulla | CE9QNE 53TY13 22047ValkoinenVinyyli8 tuhatHälytysajoneuvo€82.23
ORALITE 22040 Heijastinnauha, 1 tuuman leveys, 150 jalan pituus, hätäajoneuvo, rulla | CE9QNF 53TY17 22040LoisteputkiVinyyli22 tuhatHälytysajoneuvo€85.88
ORALITE 22043 Heijastinnauha, 1 tuuman leveys, 150 jalan pituus, hätäajoneuvo, rulla | CE9QNG 53TY19 22043sininenVinyyli8 tuhatHälytysajoneuvo€82.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORALITE 18853 Heijastinnauha, 1 tuuman leveys, 150 jalkaa pituus, koulubussi, rulla
€74.45 / yksikkö