Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX FGN0.63BK100 (tm) Hiha 5 / 8tuuman halkaisija 100 jalkaa | AB3RAU 1UYB6

TECHFLEX FGN0.63BK100 (tm) Holkki 5/8 tuumaa halkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3RAU Malli: FGN0.63BK100Ristiviite: 1UYB6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€431.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTechflex (TM) -eristys
SulkemistyyppiEi sulkemista
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)0.63 ja 0.88
Sisällä Dia.0.63 "
Pituus100ft.
MateriaaliLasikuitu
Temp. alue-94 - 1202 astetta F
Tyyppi5/8 "1200 astetta F lasikuituhihat
Seinämän paksuus0.046 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8575
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Äärilämpötila

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.TyyppiSeinämän paksuusHinta
TECHFLEX FGN0.38BK100 (tm) Hihat 3 / 8tuuman halkaisija 100 jalkaa | AB3RAR 1UYB4 FGN0.38BK1000.38 "3/8 "1200 astetta F lasikuituhihat0.043 "€275.78
TECHFLEX FGN0.50BK100 (tm) Hiha 1/2 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AB3RAT 1UYB5 FGN0.50BK1000.500 "1/2 "1200 astetta F lasikuituhihat0.046 "€396.27
TECHFLEX FGN0.75BK100 (tm) Hihat 3 / 4in halkaisija 100 jalkaa | AB3RAV 1UYB7 FGN0.75BK1000.750 "3/4 "1200 astetta F lasikuituhihat0.046 "€477.13
TECHFLEX FGN1.00BK100 (tm) Hiha 1 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AB3RAW 1UYB8 FGN1.00BK1001"1 "1200 astetta F lasikuituhihna0.057 "€691.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX FGN0.63BK100 (tm) Holkki 5/8 tuumaa halkaisija 100 jalkaa
€431.48 / yksikkö