Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX DWN3.50BK25 Holkki 3 1/2 tuuman koukun silmukka 25 jalkaa | AC3CNL 2RLV3

TECHFLEX DWN3.50BK25 suojus 3 1/2 tuuman koukkusilmukka 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3CNL Malli: DWN3.50BK25Ristiviite: 2RLV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€369.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSLEEVING
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)3.25 ja 3.5
Sisällä Dia.3.5 "
Pituus25ft.
MateriaaliBallistic Nylon
Temp. alue-49 - 302 astetta F
Tyyppi3 1/2 "ankara ympäristö, koukku ja silmukka
Seinämän paksuus0.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.79
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi5806322000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kovaa ympäristöä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusTyyppiHinta
TECHFLEX DWN2.00BK25 Hihan 2 tuuman koukun silmukan sulkeminen 25 jalkaa | AC3CNH 2RLU9 DWN2.00BK252"25ft.2 "ankara ympäristö, koukkujen ja silmukoiden sulkeminen€259.72
TECHFLEX DWN2.50BK25 Hihat 2 1/2 tuuman koukun silmukka 25 jalkaa | AC3CNJ 2RLV1 DWN2.50BK252.5 "25ft.2 1/2 "ankara ympäristö, koukku ja silmukka€283.82
TECHFLEX DWN3.00BK25 3 tuuman koukun silmukan sulkeminen 25 jalkaa | AC3CNK 2RLV2 DWN3.00BK253"25ft.3 "ankara ympäristö, koukkujen ja silmukoiden sulkeminen€332.01
TECHFLEX DWN4.00BK25 4 tuuman koukun silmukan sulkeminen 25 jalalla | AC3CNM 2RLV4 DWN4.00BK254"25ft.4 "ankara ympäristö, koukkujen ja silmukoiden sulkeminen€380.21
TECHFLEX DWN4.50BK25 Holkki 4 1/2 tuuman koukun silmukka 25 jalkaa | AC3CNN 2RLV5 DWN4.50BK254.5 "25ft.4 1/2 "ankara ympäristö, koukku ja silmukka€417.69
TECHFLEX DWN4.50BK10 Holkki 4 1/2 tuuman koukun silmukka 10 jalkaa | AC3CNP 2RLV6 DWN4.50BK104.5 "10ft.4 1/2 "ankara ympäristö, koukku ja silmukka€186.09
TECHFLEX DWN1.00BK25 Hihna 1 tuuman koukkulenkin sulkeminen 25 jalkaa | AC3CUE 2RMJ4 DWN1.00BK251"25ft.1 "ankara ympäristö, koukkujen ja silmukoiden sulkeminen€190.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX DWN3.50BK25 suojus 3 1/2 tuuman koukkusilmukka 25 jalkaa
€369.50 / yksikkö