Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX DWN4.50BK10 Holkki 4 1/2 tuuman koukun silmukka 10 jalkaa | AC3CNP 2RLV6

TECHFLEX DWN4.50BK10 suojus 4 1/2 tuuman koukkusilmukka 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3CNP Malli: DWN4.50BK10Ristiviite: 2RLV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSLEEVING
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)4.25 ja 4.5
Sisällä Dia.4.5 "
Pituus10ft.
MateriaaliBallistic Nylon
Temp. alue-49 - 302 astetta F
Tyyppi4 1/2 "ankara ympäristö, koukku ja silmukka
Seinämän paksuus0.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.819
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5806322000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kovaa ympäristöä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusTyyppiHinta
TECHFLEX DWN2.00BK25 Hihan 2 tuuman koukun silmukan sulkeminen 25 jalkaa | AC3CNH 2RLU9 DWN2.00BK252"25ft.2 "ankara ympäristö, koukkujen ja silmukoiden sulkeminen€278.88
TECHFLEX DWN2.50BK25 Hihat 2 1/2 tuuman koukun silmukka 25 jalkaa | AC3CNJ 2RLV1 DWN2.50BK252.5 "25ft.2 1/2 "ankara ympäristö, koukku ja silmukka€295.13
TECHFLEX DWN3.00BK25 3 tuuman koukun silmukan sulkeminen 25 jalkaa | AC3CNK 2RLV2 DWN3.00BK253"25ft.3 "ankara ympäristö, koukkujen ja silmukoiden sulkeminen€343.61
TECHFLEX DWN3.50BK25 Holkki 3 1/2 tuuman koukun silmukka 25 jalkaa | AC3CNL 2RLV3 DWN3.50BK253.5 "25ft.3 1/2 "ankara ympäristö, koukku ja silmukka€385.14
TECHFLEX DWN4.00BK25 4 tuuman koukun silmukan sulkeminen 25 jalalla | AC3CNM 2RLV4 DWN4.00BK254"25ft.4 "ankara ympäristö, koukkujen ja silmukoiden sulkeminen€389.50
TECHFLEX DWN4.50BK25 Holkki 4 1/2 tuuman koukun silmukka 25 jalkaa | AC3CNN 2RLV5 DWN4.50BK254.5 "25ft.4 1/2 "ankara ympäristö, koukku ja silmukka€446.16
TECHFLEX DWN1.00BK25 Hihna 1 tuuman koukkulenkin sulkeminen 25 jalkaa | AC3CUE 2RMJ4 DWN1.00BK251"25ft.1 "ankara ympäristö, koukkujen ja silmukoiden sulkeminen€214.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX DWN4.50BK10 suojus 4 1/2 tuuman koukkusilmukka 10 jalkaa
€205.50 / yksikkö