Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX CCP0.25BK (tm) Hiha 1/4 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AB3QZQ 1UXZ5

TECHFLEX CCP0.25BK (tm) Holkki 1/4 tuuman halkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3QZQ Malli: CCP0.25BKRistiviite: 1UXZ5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTechflex (TM) -hihat
SulkemistyyppiEi sulkemista
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)0.15 ja 0.44
Sisällä Dia.0.250 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Temp. alue-103 - 257 astetta F
Tyyppi1/4 "Laajentamaton punottu, hankaamaton
Seinämän paksuus0.024 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yleiskäyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusTyyppiSeinämän paksuusHinta
TECHFLEX FRN0.25TB100 (tm) Hiha 1/4 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AB3QZJ 1UXY8 FRN0.25TB1000.250 "100ft.1/4 "palosuojatut laajennettavat punokset0.025 "€35.81
TECHFLEX FRN0.38TB50 (tm) Hihat 3 / 8tuuman halkaisija 50 jalkaa | AB3QZK 1UXY9 FRN0.38TB500.375 "50ft.3/8 "palosuojatut laajennettavat punokset0.025 "€37.14
TECHFLEX FRN0.50TB50 (tm) Hiha 1/2 tuuman halkaisija 50 jalkaa | AB3QZL 1UXZ1 FRN0.50TB500.500 "50ft.1/2 "palosuojatut laajennettavat punokset0.025 "€44.52
TECHFLEX FRN0.75TB50 (tm) Hihat 3 / 4in halkaisija 50 jalkaa | AB3QZM 1UXZ2 FRN0.75TB500.750 "50ft.3/4 "palosuojatut laajennettavat punokset0.025 "€68.28
TECHFLEX FRN1.25TB50 (tm) Hiha 1 1/4 tuuman halkaisija 50 jalkaa | AB3QZN 1UXZ3 FRN1.25TB501.25 "50ft.1-1 / 4 "palosuojat, laajennettavissa punottuina0.025 "€97.06
TECHFLEX FRN1.75TB50 (tm) Hihat 1.75 tuuman halkaisija 50 jalkaa | AB3QZP 1UXZ4 FRN1.75TB501.75 "50ft.1-3 / 4 "palosuojat, laajennettavissa punottuina0.025 "€159.73
TECHFLEX CCP0.38BK (tm) Hihat 3 / 8tuuman halkaisija 50 jalkaa | AB3QZR 1UXZ6 CCP0.38BK0.375 "50ft.3/8 "Laajentamaton punottu, hankaamaton0.024 "€41.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX CCP0.25BK (tm) Holkki 1/4 tuuman halkaisija 100 jalkaa
€52.88 / yksikkö