Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0200 Laippatiiviste 2 tuumaa 1/8 tuumaa Valkoinen PTFE | AH8LAD 38VP86

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0200 Laippatiiviste 2 tuumaa 1/8 tuumaa valkoinen PTFE

Varastossa
Tuote: AH8LAD Malli: 24SH-RG-0150-125-0200Ristiviite: 38VP86

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.2.375 "
MateriaaliPTFE
Max. Paine2900
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4.125 "
Putken koko2"
Temp. alue-400 - 599 astetta
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengastiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaAT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoHinta
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0050 Laipan tiiviste 1/2 tuumaa 1/8 tuuman valkoinen PTFE | AH8KZZ 38VP82 24SH-RG-0150-125-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "€4.20
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0075 Laipan tiiviste 3/4 tuumaa 1/8 tuuman valkoinen PTFE | AH8LAA 38VP83 24SH-RG-0150-125-00751-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "€6.12
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0100 Laippatiiviste 1 tuuman 1/8 tuuman valkoinen PTFE | AH8LAB 38VP84 24SH-RG-0150-125-01001-5 / 16 "2.625 "1"€8.20
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0150 Laippatiiviste 1-1/2 tuumaa 1/8 tuumaa Valkoinen | AH8LAC 38VP85 24SH-RG-0150-125-01501-29 / 32 "3.375 "1.5 "€13.65
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0250 Laipan tiiviste 2-1 / 2 tuumaa 1/8 tuuman valkoinen | AH8LAE 38VP87 24SH-RG-0150-125-02502.875 "4.875 "2.5 "€31.00
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0300 Laipan tiiviste 3 tuuman 1/8 tuuman valkoinen PTFE | AH8LAF 38VP88 24SH-RG-0150-125-03003.5 "5.375 "3"€38.65
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0400 Laippatiiviste 4 tuumaa 1/8 tuumaa Valkoinen PTFE | AH8LAG 38VP89 24SH-RG-0150-125-04004.5 "6.875 "4"€59.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0200 Laippatiiviste 2 tuumaa 1/8 tuumaa valkoinen PTFE
€20.33 / yksikkö