Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 69603X01 Spring Plunger, Black Oxide-Coated Steel Body, M5 Thread Size, 18.00 mm Body | CU6EEZ 787M43

TE-CO 69603X01 jousimäntä, musta oksidipinnoitettu teräsrunko, kierrekoko M5, runko 18.00 mm

Varastossa
Tuote: CU6EEZ Malli: 69603X01Ristiviite: 787M43
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
€102.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousimäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
TE-CO 63720X01 jousimäntä, musta oksidipinnoitettu ruostumaton teräsrunko, 0.0980 tuumaa | CU6ECP 45RF19 63720X015€81.82
TE-CO 63724X01 jousimäntä, musta oksidipinnoitettu ruostumaton teräsrunko, 0.0980 tuumaa | CU6ECQ 45RF23 63724X015€81.82
TE-CO 63726X01 jousimäntä, musta oksidipinnoitettu ruostumaton teräsrunko, 0.1180 tuumaa | CU6ECR 45RF25 63726X015€84.92
TE-CO 63721X01 jousimäntä, musta oksidipinnoitettu ruostumaton teräsrunko, 0.1180 tuumaa | CU6ECT 45RF20 63721X015€83.51
TE-CO 63722X01 jousimäntä, musta oksidipinnoitettu ruostumaton teräsrunko, 0.1180 tuumaa | CU6 ECU 45RF21 63722X015€84.92
TE-CO 63725X01 jousimäntä, musta oksidipinnoitettu ruostumaton teräsrunko, 0.1180 tuumaa | CU6ECV 45RF24 63725X015€83.51
TE-CO 63723X01 jousimäntä, musta oksidipinnoitettu ruostumaton teräsrunko, 0.1570 tuumaa | CU6ECW 45RF22 63723X015€86.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 69603X01 jousimäntä, musta oksidipinnoitettu teräsrunko, kierrekoko M5, runko 18.00 mm
€102.76 /pakkaus