Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-B400 Blender Bag, 400 ml, Paddle Blender, 500 Pack | CN9JQB 61VD53

BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-B400 tehosekoitinpussi, 400 ml, sekoitin, 500 kpl

Varastossa
Tuote: CN9JQB Malli: IPD4400-B400Ristiviite: 61VD53

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-B400F1 tehosekoitinpussi, 400 ml, sekoitin, sivupuolinen nailonsuodatin, 500 kpl | CN9JQC 61VD54 IPD4400-B400F1€505.85
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-B400F2 Blender Bag, 400 ml, 500 pakkaus | CN9JQD 61VD55 IPD4400-B400F2€633.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-B400 tehosekoitinpussi, 400 ml, sekoitin, 500 kpl
€117.77 / yksikkö