Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 60453 kaksinkertainen kierretappi, M10 X 1.5 kierrekoko, 80 mm kokonaispituus, 2Pk | AA9NFN 1EA26

TE-CO 60453 kaksinkertainen kierretappi, kierrekoko M10 x 1.5, kokonaispituus 80 mm, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AA9NFN Malli: 60453Ristiviite: 1EA26

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus80mm
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiPyöreä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)27mm
Kierteen pituus (B)16mm
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen kokoM10 x 1.5
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 60453 kaksinkertainen kierretappi, kierrekoko M10 x 1.5, kokonaispituus 80 mm, 2 kpl
€10.54 /pakkaus