Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 54305 Männän käsisinkki 1 / 4-20 10.25 - 2 kpl pakkaus | AC4CPM 2YLR1

TE-CO 54305 Mäntäkäsisinkki 1/4-20 10.25 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4CPM Malli: 54305Ristiviite: 2YLR1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntä
elinTeräs
Kehon pituus1.25 "
Runkoleveys0.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty kirkas kromaatti
voima0.50 alku, 2.50 lopullinen
ToimintoMäntä voidaan vetää kokonaan runkoon ja lukita sisään vedettyyn asentoon
MateriaaliTeräs
MäntäKovettunut teräs, sinkkilevy
Kevät302/304 ruostumaton
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiKäsi sisäänvedettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusRunkoleveysvoimaMateriaaliMäntäKierteen kokoTyyppiPkg. MääräHinta
TE-CO 5322801 Jousimäntä raskas ruostumaton teräs 1 / 4-20x3 / 4 L Pk5 | AA8KXJ 19A673 53228013 / 4 "--Ruostumaton teräs--Kevät5€55.30
TE-CO 54202 Mäntä, ruostumaton teräs 3 / 8-16 2.00 - 2 kpl pakkaus | AC4CPJ 2YLP7 542022"0.75 "0.75 alku, 3.75 lopullinen303 Ruostumaton teräs303 Ruostumaton teräs3 / 8-16Käsi sisäänvedettävä2€114.58
TE-CO 54203 Mäntä, ruostumaton teräs 1 / 2-13 2.11 - Pakkaus 2 | AC4CPK 2YLP8 542032.11 "0.5 "1.00 alku, 5.00 lopullinen303 Ruostumaton teräs303 Ruostumaton teräs1 / 2-13Käsi sisäänvedettävä2€124.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 54305 Mäntäkäsisinkki 1/4-20 10.25 - 2 kpl pakkaus
€54.43 /pakkaus