Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 43007 Kääntöruuvi 1 / 2-13 3-1 / 8 | AC4CEC 2YJP3

TE-CO 43007 Kääntöpultti 1/2-13 3-1/8

Varastossa
Tuote: AC4CEC Malli: 43007Ristiviite: 2YJP3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpultti
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus Ream Centeristä3-1 / 8 tuumaa
Materiaali12L14 Teräs
Min. Vetolujuus78,000 PSI
Kierteen koko1 / 2-13
Tuottovahvuus60,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ream (tuumaa) (1/2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
TE-CO 43003 Kääntöpultti 5 / 16-18 2 | AC4CCZ 2YJK4 430035 / 16-18€16.58
TE-CO 43006 Kääntöpultti 3 / 8-16 3-1 / 2 | AC4CDA 2YJK5 430063 / 8-16€21.66
TE-CO 43011 Kääntöpultti 3 / 4-10 4-1 / 2 | AC4CDB 2YJK6 430113 / 4-10€40.86
TE-CO 43005 Kääntöpultti 3 / 8-16 2-1 / 2 | AC4CEB 2YJP2 430053 / 8-16€19.79
TE-CO 43008 Kääntöruuvi 1 / 2-13 4-1 / 8 | AC4CED 2YJP4 430081 / 2-13€29.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 43007 Kääntöpultti 1/2-13 3-1/8
€23.87 / yksikkö