Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 41509 kytkinmutteri, musta oksidi, koko 1-8 tuumaa | AC4BTN 2YHD9

TE-CO 41509 Kytkinmutteri, musta oksidi, koko 1-8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4BTN Malli: 41509Ristiviite: 2YHD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 "-8
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka5
Pituus2.5 "
Materiaali1117 Steel
Min. Vetolujuus69,000 psi
Min. Tuotto (PSI)58,000
MutteriKytkimen mutteri
Rockwellin kovuus85-90 Rockwell 15N-asteikolla
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoPituusLeveysHinta
TE-CO 41501 kytkinmutteri, musta oksidi, 1/4-20 tuuman koko | AC4BTG 2YHD3 415011 / 4 "-205 / 8 "1 / 2 "€4.17
TE-CO 41502 kytkinmutteri, musta oksidi, 5/16-18 tuuman koko | AC4BTH 2YHD4 415025 / 16 "-187 / 8 "9 / 16 "€4.41
TE-CO 41503 kytkinmutteri, musta oksidi, 3/8-16 tuuman koko | AC4BTJ 2YHD5 415033 / 8 "-161"11 / 16 "€5.24
TE-CO 41505 kytkinmutteri, musta oksidi, 1/2-13 tuuman koko | AC4BTK 2YHD6 415051 / 2 "-131.25 "7 / 8 "€5.84
TE-CO 41506 kytkinmutteri, musta oksidi, 5/8-11 tuuman koko | AC4BTL 2YHD7 415065 / 8 "-111.625 "1 1 / 16 "€9.36
TE-CO 41507 kytkinmutteri, musta oksidi, 3/4-10 tuuman koko | AC4BTM 2YHD8 415073 / 4 "-101.875 "1.25 "€12.97

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 41509 Kytkinmutteri, musta oksidi, koko 1-8 tuumaa
€18.80 / yksikkö