Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 40914 Kaksipään kierretappi, 3/4-10 kierrekoko, 12 tuumaa kokonaispituus, 2Pk | AA9LMP 1DV59

TE-CO 40914 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 3/4-10, kokonaispituus 12 tuumaa, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AA9LMP Malli: 40914Ristiviite: 1DV59

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus12 "
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiNeliö
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)2"
Kierteen pituus (B)2"
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.098
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 40914 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 3/4-10, kokonaispituus 12 tuumaa, 2 kpl
€45.96 /pakkaus