Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 40453 Double End Threaded Stud, 5/16-18 Thread Size, 3 Inch Overall Length, 2Pk | AA9MMB 1DY43

TE-CO 40453 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 5/16-18, kokonaispituus 3 tuumaa, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AA9MB Malli: 40453Ristiviite: 1DY43

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€7.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus3"
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiPyöreä
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)1.5 "
Kierteen pituus (B)1 / 2 "
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 40453 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 5/16-18, kokonaispituus 3 tuumaa, 2 kpl
€7.77 /pakkaus