Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 33823 Edge Clamp Low 1-1 / 2 3-7 / 8 7/8 1/2 | AC4BPZ 2YGU1

TE-CO 33823 Reunapuristin matala 1-1/2 3-7/8 7/8 1/2

Varastossa
Tuote: AC4BPZ Malli: 33823Ristiviite: 2YGU1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuttimen reunapuristin
Pituus3.875 "
Paikan koko1/2 tuumaa
Paksuus7 / 8 "
TyyppiMatala pito
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
TE-CO 33817 Edge Clamp Low 1 1-7 / 8 5/8 5/16 | AC4BPT 2YGT4 338171.875 "5 / 8 "1"€89.96
TE-CO 33801 Edge Clamp Low 1-1 / 4 2-5 / 16 5/8 3/8 | AC4BPV 2YGT6 338012 5 / 16 "5 / 8 "1.25 "€93.24
TE-CO 33805 Edge Clamp Low 1-1 / 2 3-5 / 16 3/4 1/2 | AC4BPX 2YGT8 338053 5 / 16 "3 / 4 "1.5 "€117.64
TE-CO 33807 Edge Clamp Low 1-1 / 2 5-3 / 16 3/4 1/2 | AC4BQB 2YGU3 338075.187 "3 / 4 "1.5 "€116.05
TE-CO 33825 Edge Clamp Low 1-1 / 2 5-5 / 16 7/8 1/2 | AC4BQD 2YGU5 338255.187 "7 / 8 "1.5 "€106.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 33823 Reunapuristin matala 1-1/2 3-7/8 7/8 1/2
€104.44 / yksikkö