Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 30515 hammastettu päätykiristin 2 tuumaa 10 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa | AC4BRT 2YHA1

TE-CO 30515 Hammastettu päätypuristin, 2 tuumaa 10 tuumaa 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4BRT Malli: 30515Ristiviite: 2YHA1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammastettu päätepuristin
Pituus10 "
Paikan koko7/8, 1 tuumaa
Paksuus1.5 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6865
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
TE-CO 30501 hammastettu kiinnitin 1 tuumaa 2-1 / 2 tuumaa 1/2 tuumaa | AC4BRG 2YGY5 305012.5 "1 / 2 "1"€21.49
TE-CO 30502 hammastettu kiinnitin 1 tuumaa 4 tuumaa 5/8 tuumaa | AC4BRH 2YGY6 305024"5 / 8 "1"€27.09
TE-CO 30504 hammastettu päätykiristin 1-1 / 8 tuumaa 2-1 / 2 tuumaa | AC4BRJ 2YGY8 305042.5 "1 / 2 "1.12 "€23.82
TE-CO 30505 hammastettu kiinnitin 1-1 / 4 tuumaa 4 tuumaa 3/4 tuumaa | AC4BRK 2YGY9 305054"3 / 4 "1.25 "€33.13
TE-CO 30506 hammastettu päätykiristin 1-1 / 4 tuumaa 6 tuumaa 7/8 tuumaa | AC4BRL 2YGZ1 305066"7 / 8 "1.25 "€41.46
TE-CO 30509 hammastettu päätykiristin 1-1 / 2 tuumaa 6 tuumaa 7/8 tuumaa | AC4BRM 2YGZ4 305096"7 / 8 "1.5 "€49.57
TE-CO 30511 hammastettu päätykiristin 1-1 / 2 tuumaa 6 tuumaa 1 tuumaa | AC4BRN 2YGZ6 305116"1"1.5 "€59.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 30515 Hammastettu päätypuristin, 2 tuumaa 10 tuumaa 1-1/2 tuumaa
€122.12 / yksikkö