Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 965014 -kaapeli 80 tuumaa 543 Idf -sarjaan AA8YBC 1ARA5

MITUTOYO 965014 Spc-kaapeli 80 tuumaa 543 Idf-sarjalle

Varastossa
Tuote: AA8YBC Malli: 965014Ristiviite: 1ARA5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSPC-liitäntäkaapeli
Pituus80 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MITUTOYO 965013 -kaapeli 80 tuumaa 6 nastaa 164/468/568 | AA8YBB 1ARA4 965013€97.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 965014 Spc-kaapeli 80 tuumaa 543 Idf-sarjalle
€90.72 / yksikkö