Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON RA18-250A Female Flag Disconnect Red 22-18awg - Pakkaus 50 | AC9UTB 3KG07

STA-KON RA18-250A naaraslippu irrotettava punainen 22-18awg - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9UTB Malli: RA18-250ARistiviite: 3KG07

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen lippu katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.06 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.8 "
Saumapäällekkäin
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiVaijerivalikoimaHinta
STA-KON RB14-250A Female Flag Disconnect Blue 16-14awg - 50 kpl: n pakkaus | AC9UUC 3KG33 RB14-250A0.086 "sininen16-14 AWG€69.21
STA-KON RC10-250A Naaraslippu irrottaa keltainen - 50 kpl pakkaus | AC9UVC 3KG59 RC10-250A0.133 "Keltainen12-10 AWG€150.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON RA18-250A naaraslippu irrotettava punainen 22-18awg - 50 kpl pakkaus
€78.93 / yksikkö