TB WOODS WE70H278 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE70 Size, 2.875 inch Bore Dia. | BC3BBR

TB WOODS WE70H278 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE70-koko, 2.875 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: BC3BBR Malli: WE70H278

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,060.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava akseliliitin
Pora Dia.2-7 / 8 "
Reikäkoko2 mm
Kestää suvaitsevaisuutta+0.0005" - +0.0020"
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Kytkimen kokoWE70
ElementtityyppiRenkaan kytkentä napa
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min35 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min407
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min407
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min615
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min615 hv
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min1229
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min1229 hv
NapaVarren napa, kyllästetty kokoon
Napa Dia.9.25 "
NapamateriaaliVähähiilinen teräs
Napa ulkopuolella Dia.9.25 "
NapatyyppiVarren napa, kyllästetty kokoon
Navan leveys3.62 "
kiilaura3 / 4 "x 3 / 8"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Maks. Kulmapoikkeama2 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)1 / 8 "
Maks. Kierrosluku3600 rpm
Käyttölämpötila.-40 - 200 astetta F
TuotetyyppiDura-Flex BTS -keskus
Nimellinen momentti22125 lbs.-in.
Aseta ruuvin koko3 / 4-10UNC-2B
Säätöruuvi3 / 4-10UNC-2B
Kiinnitysruuvin pituus1 1 / 2 "
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus167 lbs.
KokoWE70
Lämpötila Luokitus-40 - 200 astetta F
Vääntömomentin alueLO107003
TyyppiStandardi
Paino40 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa ulkopuolella Dia.Vartalo tyyliPora Dia.kiilauraKiilauran leveysPituus reiän läpiMaks. KulmapoikkeamaMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 0.625 tuuman halkaisija. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€127.21
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 1.125 tuuman halkaisija. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€141.38
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 0.875 tuuman halkaisija. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€138.67
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 1 tuuman halkaisija. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€140.39
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 0.625 tuuman halkaisija. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€180.89
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 0.875 tuuman halkaisija. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€157.07
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 1 tuuman halkaisija. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€171.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE70H278 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE70-koko, 2.875 tuuman halkaisija.
€1,060.54 / yksikkö