Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS TL35351316 Taper Lock Bushing, Steel, 3535 Size, 1.1875 inch Bore Dia., Standard Keyway | BG3ETN

TB WOODS TL35351316 kartiomainen lukkoholkki, teräs, koko 3535, halkaisija 1.1875 tuumaa, vakiokiilaura

Varastossa
Tuote: BG3ETN Malli: TL35351316

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiolukon holkki
Pulttiympyrän halkaisija.4.83 "
Pora Dia.1-3 / 16 "
Reikäkoko1 mm
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
holkkiStandardi
HolkkityyppiStandardi
Kytkimen koko3535
Mitat A5"
Mitat B3 1 / 2 "
PalvelimetTuuman sarja
Avaimen koko1 / 4 "x 1 / 8"
kiilauraStandardi
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiTavanomainen
TuotetyyppiKartiolukon holkki
Koko3535
Vääntömomentti44800 lbs.-in.
Vääntömomentin alue44800 paunaa
TyyppiStandardi
Paino9.3 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPulttiympyrän halkaisija.Pora Dia.Max. vääntömomenttiKokoVääntömomenttiVääntömomentin aluePainoHinta
TB WOODS TL12109/16 kartiomainen lukkoholkki, teräs, koko 1210, halkaisija 0.5625 tuumaa, vakiokiilaura | AJ9TYJ TL12109 / 16Teräs1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 lbs.-in.3600 paunaa0.6 lbs.€22.25
Tarjouspyyntö
TB WOODS TL121034 kartioholkki, terästä, koko 1210, halkaisija 0.75 tuumaa, vakiokiilaura | AJ9TZA TL121034Teräs1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 lbs.-in.3600 paunaa0.6 lbs.€22.25
Tarjouspyyntö
TB WOODS TL121013/16 kartiomainen lukkoholkki, teräs, koko 1210, halkaisija 0.8125 tuumaa, vakiokiilaura | AJ9TZF TL121013 / 16Teräs1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 lbs.-in.3600 paunaa0.6 lbs.€22.25
Tarjouspyyntö
TB WOODS TL121078 kartioholkki, terästä, koko 1210, halkaisija 0.875 tuumaa, vakiokiilaura | AJ9TZN TL121078Teräs1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 lbs.-in.3600 paunaa0.6 lbs.€22.25
Tarjouspyyntö
TB WOODS TL121015/16 kartioholkki, teräs, koko 1210, halkaisija 0.9375 tuumaa, vakiokiilaura | AJ9TZV TL121015 / 16Teräs1 3 / 4 "15 / 16 "3600 paunaa12103600 lbs.-in.-0.5 paunaa.€22.25
Tarjouspyyntö
TB WOODS TL12101 kartiolukkoholkki, terästä, koko 1210, halkaisija 1 tuuma, vakiokiilaura | AJ9UAC TL12101Teräs1 3 / 4 "1"3600 paunaa12103600 lbs.-in.-0.5 paunaa.€22.25
Tarjouspyyntö
TB WOODS TL1210118 kartioholkki, teräs, koko 1210, halkaisija 1.125 tuumaa, vakiokiilaura | AJ9UAM TL1210118Teräs1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 lbs.-in.3600 paunaa0.5 paunaa.€22.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS TL35351316 kartiomainen lukkoholkki, teräs, koko 3535, halkaisija 1.1875 tuumaa, vakiokiilaura
€132.09 / yksikkö