Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS QT19MM QD Holkki, Teräs, QT-koko, 19 lbs. Reiän halk., Vakiokiilaura, Käänteinen asennus | AD4CNH 41D906

TB WOODS QT19MM QD-holkki, teräs, QT-koko, 19 lbs. Poran halk., Vakiokiilaura, Käänteinen asennus

Varastossa
Tuote: AD4CNH Malli: QT19MMRistiviite: 41D906

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti irrotettava holkki
Pulttiympyrän halkaisija.2"
Pultin koko1 / 4-20 "x 1"
Bore holkkisarjaQT
Pora Dia.19 mm
Reikäkoko19 mm
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
holkkiStandardi
HolkkityyppiStandardi
Kytkimen kokoQT
Mitat A1 / 4 "
Mitat B1 5 / 8 "
Mitat D2 1 / 2 "
Mitat E1"
Mitat F0.88 "
Mitat L1 1 / 4 "
PalvelimetTuuman sarja
kiilauraStandardi
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiPeruuttaa
TuotetyyppiQD-holkki
SAE luokka5
KokoQT
kynttilä3/4 "/ jalka halkaisijaltaan
Vääntömomentti1750 lbs.-in.
Vääntömomentin alue1750 paunaa
Paino0.8 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.65
Laivan pituus (cm)6.83
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPulttiympyrän halkaisija.Pultin kokoMitat AMitat BMitat DMitat EMitat FHinta
TB WOODS SD11116 QD Holkki, teräs, SD-koko, 1.6875 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Holkki, teräs, SD-koko, 1.9375 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Pikairrotettava holkki, terästä, viimeistelty kiilauralla, halkaisija 13/16 tuumaa | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.6875 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.9375 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.875 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€51.67
TB WOODS SDS58 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 0.625 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS QT19MM QD-holkki, teräs, QT-koko, 19 lbs. Poran halk., Vakiokiilaura, Käänteinen asennus
€24.28 / yksikkö