TB WOODS P728M30 Synchronous Plus hihnapyörä, valurauta, 4.38 tuuman navan halkaisija, 30 mm hihnan leveys | AK6HPB

TB WOODS P728M30 Synchronous Plus hihnapyörä, valurauta, 4.38 tuuman navan halkaisija, 30 mm hihnan leveys

Tuote: AK6HPB Malli: P728M30
€490.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys30mm
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSK
Mitat E0.47 "
Mitat L1.88 "
Mitta M0.09 "
Kasvojen leveys1 1 / 2 "
Napa Dia.4.38 "
Navan pituus1 1 / 4 "
Navan sijainti1 / 4 "
Inertia WR0.4 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.6.2 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku3490 RPM
Hampaiden lukumäärä72
Dia ulkopuolella.7.16 "
Piki180-036
Pitch Dia.7.218 "
TuotetyyppiSynkroninen Plus
Kierrosluku korkea3,490 rpm
Paino8 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 315014M85 Synchronous Plus hihnapyörä, neopreeni, 85 mm hihnan leveys, 3150 mm jakoväli | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neopreeni-225€1,988.13
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2814M40 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, halkaisija 4.912 tuumaa. | AK6FEH P2814M40-40mmIrrota holkki nopeasti0.13 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5210 RPM28€301.92
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2814M55 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 55 mm, halkaisija 4.912 tuumaa. | AK6FEL P2814M55-55mmIrrota holkki nopeasti0.17 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5210 RPM28€355.22
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2914M40 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, halkaisija 5.088 tuumaa. | AK6FEP P2914M40-40mmIrrota holkki nopeasti0.14 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5030 RPM29€359.10
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2914M55 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 55 mm, halkaisija 5.088 tuumaa. | AK6FET P2914M55-55mmIrrota holkki nopeasti0.2 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5030 RPM29€400.83
Tarjouspyyntö
TB WOODS P3014M40 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, halkaisija 5.263 tuumaa. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmIrrota holkki nopeasti0.16 lbs.-sq ft.4.03 "Valurauta4860 RPM30€330.33
Tarjouspyyntö
TB WOODS P3014M55 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 55 mm, halkaisija 5.263 tuumaa. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmIrrota holkki nopeasti0.2 lbs.-sq ft.4.03 "Valurauta4860 RPM30€383.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS P728M30 Synchronous Plus hihnapyörä, valurauta, 4.38 tuuman navan halkaisija, 30 mm hihnan leveys
€490.18 / yksikkö