Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS P288M20TL Synchronous Plus TL Belt Sprocket, Cast Iron, 20mm Belt Width, 2.807 inch Pitch Dia. | AX4CBP

TB WOODS P288M20TL Synchronous Plus TL-hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 20 mm, jakoväli 2.807 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AX4CBP Malli: P288M20TL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys20mm
Sylinterin tyyppiKartiolukitusholkki
holkki1108
Mitat E0"
Mitat L0.88 "
Mitta M1 / 4 "
Kasvojen leveys1.13 "
Navan pituus0.88 "
Inertia WR0.01 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.2.06 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku9090 RPM
Hampaiden lukumäärä28
Dia ulkopuolella.2 3 / 4 "
Piki180-036
Pitch Dia.2.807 "
TuotetyyppiSynkroninen Plus TL
Kierrosluku korkea9,090 rpm
Paino1 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Vyön leveysMitat EMateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräDia ulkopuolella.PikiHinta
TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, hihnan leveys 20 mm, jakoväli 3.208 tuumaa. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Pehmeä rauta12110 RPM323.15 "180-036€215.82
Tarjouspyyntö
TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, hihnan leveys 30 mm, halkaisija 3.008 tuumaa. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Pehmeä rauta12930 RPM302.95 "180-036€219.48
Tarjouspyyntö
TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, 30 mm hihnan leveys, 4.01 tuuman halkaisija. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Pehmeä rauta9650 RPM403.96 "180-036€263.61
Tarjouspyyntö
TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL hihnapyörä, valurauta, 4.88 tuuman navan halkaisija, 30 mm hihnan leveys | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Valurauta3140 RPM807.97 "180-036€502.32
Tarjouspyyntö
TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL -hihnapyörä, pallografiittivalurauta, 30 mm hihnan leveys, 3.208 tuuman halkaisija. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Pehmeä rauta12110 RPM323.15 "180-036€226.80
Tarjouspyyntö
TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 50 mm, jakoväli 5.614 tuumaa. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Valurauta4500 rpm565.56 "180-036€413.41
Tarjouspyyntö
TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, jakoväli 7.72 tuumaa. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Valurauta3290 RPM447.61 "210-002.01€483.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS P288M20TL Synchronous Plus TL-hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 20 mm, jakoväli 2.807 tuumaa.
€196.32 / yksikkö