TB WOODS MS3716MPB QD Holkki, valurauta, MS-koko, 3.4375 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BA3XAR

TB WOODS MS3716MPB QD holkki, valurauta, MS-koko, 3.4375 tuuman halkaisija, ei kiilauraa

Varastossa
Tuote: BA3XAR Malli: MS3716MPB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€538.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti irrotettava holkki
Pulttiympyrän halkaisija.7.875 "
Pora Dia.3-7 / 16 "
Reikäkoko3 mm
Sylinterin tyyppiViimeistelty ilman avainta, työstettävä
holkkiLyhyt
HolkkityyppiLyhyt
Kytkimen kokoMS
Mitat A1.19 "
Mitat B6 1 / 2 "
Mitat D9.125 "
Mitat E3.63 "
Mitat L4.81 "
TarvikkeetTuuman sarja
kiilauraEi avainta
MateriaaliValurauta
Maks. Bore4.8125 "
Max. vääntömomentti125000 paunaa
AsennustyyppiTavanomainen
TuotetyyppiQD-holkki
KokoMS
Vääntömomentti125000 lbs.-in.
TyyppiStandardi
Paino38 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPulttiympyrän halkaisija.Pultin kokoMitat AMitat BMitat DMitat EMitat FHinta
TB WOODS SD11116 QD Holkki, teräs, SD-koko, 1.6875 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Holkki, teräs, SD-koko, 1.9375 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Pikairrotettava holkki, terästä, viimeistelty kiilauralla, halkaisija 13/16 tuumaa | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.6875 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.9375 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.875 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€51.67
TB WOODS SDS58 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 0.625 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS MS3716MPB QD holkki, valurauta, MS-koko, 3.4375 tuuman halkaisija, ei kiilauraa
€538.43 / yksikkö